ハサミ 落下防止のおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
160件の「ハサミ 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止ホルダー」、「工事用品 落下防止」、「紐 伸びる」などの商品も取り扱っております。
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg) 約1.13 仕様 手首マジックテープ止め エスコ品番 EA983SL-101 材質 ポリエステル 寸法(mm) 【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200 質量(g) 17
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途高所作業に 仕様 18Vインパクト対応 トラスコ品番 387-2521 材質 テープ:PP、平ゴム:オペロン 全長(mm) 約115 質量(g) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm) 184 刃渡り(mm) 65 ホワイト/ピンク 仕様 左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付 材質 グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET 板厚(mm) 1.8 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm) 190 刃長(mm) 50 切断能力(mm) 13 材質 刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR 質量(g) 150 使用目的 剪定作業 切断対象 庭木
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質 カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポケットなどに付けられる便利な伸縮ストラップ付。 刃は粘着テープの糊がつきにくいフッ素加工を施してあります。 グリップや先端部は抗菌加工。
全長(mm) 140 刃渡り(mm) 50 付属品 収納袋 材質 (刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱が簡単なマジックテープ式
仕様 リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm。取付工具重量:3kg 材質 ナイロン 寸法(mm) 50×380 質量(g) 38 リング内径(Φmm) 14×26 アズワン品番 64-7984-67
1個
3,140 税込3,454
当日出荷

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 付属品 工具接続ワイヤー×1 材質 (芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工 使用荷重(kg) 1まで コード径(Φmm) 約3 自然長(mm) 約440 最大長(mm) 約1800
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CETACEA(セタシア)リストランヤード
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途手首に取り付け落下防止に。 トラスコ品番 491-4147 幅(mm) 10 高さ(mm) 90 質量(g) 18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 タイプ = リスト。サポートされる最大重量 = 0.9kg。材質 = ナイロン。サイズ = M。。工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
859 税込945
当日出荷

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 310 最大長(mm) 1100 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 25 芯径(mm) 0.8 コード径(Φmm) 2.0
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm) 200 刃長(mm) 55 切断能力(mm) (生木)20 材質 刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g) 300 使用目的 剪定、整枝 切断対象 庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。 ボールペンなどの紛失を防止します。 展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。 キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質 キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂) 対応径(Φmm) 最大:11/最少:7.5
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm) 184 刃渡り(mm) 65 ホワイト/ブルー 仕様 左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付、フッ素コート 材質 グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET 板厚(mm) 1.8 刃部加工 フッ素コート 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番 831-5320 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm) 150 質量(g) 43 刃長(mm) 60 刃厚(mm) 2.0 2018年トラスコ掲載ページ 4 1029
1丁
769 税込846
当日出荷

アズワンCastaハサミ
片手で押すだけでも使えるので握力の弱い方でも使えます。 カバーをしたままでも切れる安全設計です。
材質 ハンドル・キャップ/ABS樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼 全長(mm) 110 質量(g) 54
1個
1,782 税込1,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)